WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X60,CAP 25 close
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
WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X60,CAP 25

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 1 109,17 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM26Y486
  • N° de modèle du manufacturier 26Y486
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • Poids à l’expédition 170.0 lb

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement en poudre
  • Calibre 12
  • Couleur Rouge
  • Article Wagon Truck
  • Type de plateau Flush
  • Capacité de charge 2 500 lb
  • Hauteur hors tout 18-1/2 po
  • Diamètre de roue 16 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Longueur hors tout 62 po
  • Largeur de roue 4 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Longueur de plate-forme 60"
  • Largeur de plate-forme 30"
  • Hauteur de plate-forme 18-1/2"