!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X48,CAP 25

WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X48,CAP 25

APPROVED VENDOR

WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X48,CAP 25 close
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
WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X48,CAP 25

WAGON TRUCK,FLUSH DECK,30X48,CAP 25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 129,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM26Y485
  • N° de modèle du manufacturier 26Y485
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 155.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot de transport
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Matériau de plateau Acier
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Couleur Rouge
  • Longueur hors tout 50 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Capacité de charge 2 500 lb
  • Largeur de plate-forme 30"
  • Construction de la plateforme Solide
  • Hauteur de plate-forme 18-1/2"
  • Style de lèvre Sans lèvre
  • Nombre de plates-formes 1
  • Hauteur hors tout 18-1/2 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc