PROTEG-POIG,G,AMBIDEXTRE,NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

PROTEG-POIG,G,AMBIDEXTRE,NOIR

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR3RXU8
  • N° de modèle du manufacturier 3RXU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182204
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Informations sur le produit

Wrist Support, Double Strap Style, Size Large, Fits 6-3/4 In. to 7-1/2 In., Wrist Ambidextrous, Black, Neoprene, Features 2 In. Wide Elastic Straps, Terry Cloth Lining

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Style Deux sangles
  • Article Support de poignet
  • Caractéristiques Sangles élastiques de 2 po de large, doublure en tissu éponge
  • Matériau Néoprène
  • Pour 6-3/4 po à 7-1/2 po
  • Poignet Ambidextre
  • Taille du support ergonomique Grand

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande