PROTEG-POIG,G,AMBIDEXTRE,NOIR close
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
PROTEG-POIG,G,AMBIDEXTRE,NOIR

CONDOR

Prix de vente  : 6,65 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
10,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR1AGH5
  • N° de modèle du manufacturier 1AGH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Wrist Support, Double Strap Style, Size Large, Fits 7 In. to 8 In., Wrist Ambidextrous, Black, 75 Percent Neoprene/20 Percent Nylon/5 Percent Polyester, Features Removable 2 In. Woven Elastic Strap, Hook and Loop Closure

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Sangle élastique tissée amovible de 2 po de large, fermeture auto-agrippante
  • Couleur Noir
  • Matériau 75 % néoprène/20 % nylon/5 % polyester
  • Article Support de poignet
  • Style Deux sangles
  • Pour 7 po à 8 po
  • Poignet Ambidextre
  • Taille du support ergonomique Grand