CLE TUYAUTERIE DROITE ALU 18PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CLE TUYAUTERIE DROITE ALU 18PO

RIDGID

Prix Web : 106,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article RDG31100
  • N° de modèle du manufacturier 31100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111708
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Informations sur le produit

RIDGID(R) 18-inch straight pipe wrench with aluminum handle.

Spécifications techniques

  • Longueur hors tout 18 po
  • Article Clé à tuyau droite en aluminium
  • Caractéristiques La durabilité et la facilité d'utilisation
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Capacité de mâchoire 2-1/2 po
  • Type de manche/poignée Poutre en I
  • Type de mâchoire Dentelée
  • Normes Norme fédérale GGG-N65IE, type II, classe A
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Matériau de mâchoire Acier
  • Anti-étincelant(e) Non