Article abandonné pouvant être remplacé
TROUSSE CLE A CHOCS 1/2PO 20V HOG close
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
TROUSSE CLE A CHOCS 1/2PO 20V HOG

DEWALT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BLDDCF889HL2
  • N° de modèle du manufacturier DCF889HL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb
Produit de remplacement suggéré
CLE A CHOCS HT 20V 1/2PO BAGUE EN H

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Comprend Chargeur rapide, (2) batteries 20 V Max* de 3,0 Ah avec voyant lumineux, sac de rangement
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Article Clé à chocs
  • Couple max. 3 600 po-lb
  • Bloc-pile de remplacement BLDDCB200
  • Batterie incluse (2) BLDDCB200
  • Style d'embrayage Cliquet
  • Taille de prise 1/2 po
  • Poids de l'outil 6,8 lb
  • Capacité de la batterie 3,0 Ah
  • Longueur d'outil 10-3/4 po
  • Tension (V) 20,0
  • Batterie incluse/outil sans batterie Batterie incluse
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion