TROUSSE CLE A CHOCS 1/2PO 20V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TROUSSE CLE A CHOCS 1/2PO 20V

DEWALT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BLDDCF880B
  • N° de modèle du manufacturier DCF880B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # 406
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Informations sur le produit

Impact Wrench, Bare Tool (No Battery), Voltage 20.0, Drive Size 1/2 In., 0 - 2,300 No Load RPM, Blows per Minute 0 - 2,700, Max. Torque 1,800 in.-lbs., Clutch Style Ratcheting, Handle Type Ergonomic, Battery Included No, Features (3) LED Lights, Tool Leng

Spécifications techniques

  • Couple max. 1 800 po-lb
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Article Trousse de clé à chocs
  • Caractéristiques Lampe à DEL
  • Batterie incluse Non
  • Bloc-pile de remplacement BLDDCB200
  • Style d'embrayage Enclume à cheville d'arrêt
  • Poids de l'outil 2,2 lb
  • Taille de prise 1/2 po
  • Tension (V) 20,0
  • Longueur d'outil 5-3/4 po
  • Batterie incluse/outil sans batterie Outil seulement
  • Configuration de prise Droite
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon