BOITE DE CLE 1000V SE 9 MM close
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
BOITE DE CLE 1000V SE 9 MM

FACOM

Prix Web : 67,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article PRTFM55.9AVSE
  • N° de modèle du manufacturier FM-55.9AVSE
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Finition Isolée
  • Article Insulated Box End Wrench
  • SAE ou métrique Métrique
  • Longueur hors tout 5-15/16 po
  • Nb de points 12
  • Décalage 17 Degrees
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Isolation Oui
  • Réversible Non
  • Mouvement de la tête Fixe
  • Wrench Head Sizes 9 mm
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Groupement de produits - clé Clés
  • Matériau de la clé Acier
  • Type de clé Clé polygonale
  • Configuration de la clé à cliquet Sans cliquet
  • Style de clé polygonale Cannelée
  • Forme de la clé Droite