CLE MIXTE 12PANS 15/16PO + ATTACHE close
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
CLE MIXTE 12PANS 15/16PO + ATTACHE

PROTO

Prix Web : 60,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article PRT1230ASD-TT
  • N° de modèle du manufacturier J1230ASD-TT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 73
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

Tethered for safe use at heights. Satin finish provides corrosion resistance and a slip resistant grip. 12 point box end allows for fine indexing. Meets/exceeds ASME B107.100.

Spécifications techniques

  • Finition Satinée
  • Article Clé mixte avec anneau de fixation
  • Nb de points 12
  • SAE ou métrique SAE
  • Longueur hors tout 13-1/4 po
  • Angle de tête 15 Degrees
  • Décalage 15 Degrees
  • Fixable sur longe Oui (anneau intégré)
  • Conception antidérapante Oui