Article abandonné pouvant être remplacé
PROJECTEUR DE TRAVAIL PB1500 close
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
PROJECTEUR DE TRAVAIL PB1500

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLMHMPB150WB
  • N° de modèle du manufacturier HMPB150WB
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb
Produit de remplacement suggéré
LAMPE TRAVAIL DEL 1350 LUM HD CP

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

6 high power LEDs, IP 6K7 (watertight), IP 6K9K (dust proof and withstands high pressure wash). Electronic DC/DC conversion, protected against EMC interference. Over-voltage protection, reverse polarity protection. Luminous flux (measured) = 1,350 lm. Approximate LED service life = 16,000 hours.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Aluminium
  • Application Exploitation minière
  • Comprend Lampe
  • Article Lampe de travail
  • Caractéristiques Lampe à DEL
  • Couleur de boîtier Jaune/noir
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Tension (V) 9 à 33 VCC
  • Rendement lumineux 1 500 lumens
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Prélèvement de courant 1.5 A