LAMPE TRAVAIL DEL OVALE 90 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LAMPE TRAVAIL DEL OVALE 90

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLA996386021
  • N° de modèle du manufacturier 996386021
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Oval design enables LED light upgrade. Minimal temperature build up at the lens. Light temperature - 5,700 degree K. Polarity reversal protection. Over-heating protection.

Spécifications techniques

  • Comprend Lampe
  • Couleur Blanc
  • Matériau Polycarbonate/aluminium
  • Profondeur 3,8 po
  • Article Lampe de travail
  • Type Lampe de travail
  • Type de lampe DEL
  • Largeur 3,8 po
  • Pour Camions
  • Type de montage support d'acier inoxydable
  • Forme Ovale
  • Tension d'ampoule (V) 9 - 33
  • Poteau Bolt
  • Utilisé(e) pour Éclairage automobile
  • Diamètre 5,8 po
  • Type de terminaison DT
  • Sous-catégorie DEL
  • Centres de montage de la base Verre
  • Durée de vie de lampe 10, 000 h
  • Courant nominal 2.3 A
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Matériau de lentille Nylon