WORK HOLDING MAGNET,BIPOLAR,120 LB close
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
WORK HOLDING MAGNET,BIPOLAR,120 LB

WESTWARD

Prix Web : 82,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW3DYD3
  • N° de modèle du manufacturier 3DYD3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Ceramic Work Holding w/ 2 Screws, Material Ceramic, Max. Pull 120 lb., Thickness 1.33 In., Overall Length 5-1/4 In., Overall Width 1-1/4 In., Stability Temp. 600 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Support de travail en céramique avec (2) vis
  • Longueur hors tout 5-1/4 po
  • Matériau Céramique
  • Largeur hors tout 1-1/4 po
  • Force de tirage max. 120 lb
  • Épaisseur 1,33 po
  • Température de stabilité 600 Degrees F
  • Diamètre de trou 2/7"
  • Matériau de caisson Acier