BOTTE TRAVAIL,NOIR,9-1/2,HOMMES,LACET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE TRAVAIL,NOIR,9-1/2,HOMMES,LACET

TERRA

Prix Web : 239,43 $ / PAIRE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TER305515-095
  • N° de modèle du manufacturier 305515-095
  • N° de classification normalisée des produits et services 53111500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Botte de travail
  • Taille 9-1/2
  • Type d'isolation Non
  • Hydrofuge Résistance à l'eau
  • Isolation Non
  • Matériau de doublure CLEANFEET
  • Genre Hommes
  • Type de bout Composite
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Protège-pied Externe
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Largeur de chaussure EE
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Chaleur nominale max. Non évalué(e)
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Résultat de l'essai de glissement Mark II, carreaux de laiterie secs Non testé
  • Résultat de l'essai de glissement Mark II, carreaux de laiterie humides Non testé
  • Résultat de l'essai de glissement Mark II, carreaux de laiterie huileux Non testé
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie huileux Non testé
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides 0,93
  • Résultat de l'essai de glissement Mark II, carreaux de laiterie humides et huileux Non testé
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie humides et huileux Non testé
  • Résultat de l'essai de glissement Satra, carreaux de laiterie secs 1,12
  • Conductivité Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Entièrement non métallique Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Poids d'isolation Aucune
  • Type d'étanchéité Cuir résistant à l'eau
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Matériau de tige Entièrement en cuir
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur de première qualité
  • Système métatarsien Protection métatarsienne extérieure en composite
  • Système de semelle Semelle amovible en polyuréthane
  • Embout large Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Talon 90° Non
  • Type de construction de chaussure Injection directe, double densité
  • Norme de chassure CSA CAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Non évaluée
  • Classe de chaussure ASTM F2413-11 M I/75 C/75
  • n° de style 305515BLK
  • Pour traction extérieure Oui
  • Forme d'embout Rond

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande