Article abandonné pouvant être remplacé
WOOD SCREW,#8,1 IN L,COARSE,PK 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

WOOD SCREW,#8,1 IN L,COARSE,PK 100

KREG

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG3TUR8
  • N° de modèle du manufacturier 3TUR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb
Produit de remplacement suggéré
VS A BOIS PH PLQ 82DEG N°8X1PO ZJ,100PQ

Votre prix : S.O. PAQUET

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Article Wood Screw, Coarse Thread Pocket Hole, Self-Drilling
  • Matériau Acier au carbone
  • Longueur 1"
  • Taille #8
  • Quantité par paquet 100
  • Type d'entraînement Square
  • Taille de prise #2
  • Angle de tête (deg) 0
  • Type de tête Perçage à angle
  • Diamètre de tête 0.375"
  • Hauteur de tête 0,125 po
  • Système de mesure Impérial

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande