images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
WOOD SCREW,#8,1 1/4IN L,COARSE,PK10
- N° article WWG3TVT1
- N° de modèle du manufacturier 3TVT1
- N° de classification normalisée des produits et services 31161508
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.55 lb
Spécifications techniques
- Article Wood Screw, Coarse Thread Pocket Hole, Self-Drilling
- Longueur 1-1/4"
- Finition Plain
- Matériau Acier au carbone
- Taille #8
- Quantité par paquet 100
- Type d'entraînement Square
- Taille de prise #2
- Angle de tête (deg) 0
- Type de tête Perçage à angle
- Diamètre de tête 0.375"
- Hauteur de tête 0,125 po
- Système de mesure Impérial
Conformité et restrictions
-
Aucun