BR MET CIR,P 10PO,AC,FIL0,0140 close
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
BR MET CIR,P 10PO,AC,FIL0,0140

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4ECY3
  • N° de modèle du manufacturier 4ECY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 622
  • Poids à l’expédition 5.67 lb
Comparer

Informations sur le produit

Crimped Wire Wheel, Dia. (In.) 10, Arbor Hole (In.) 2, Face Width (In.) 2, Fill Type Steel, Wire Size (In.) 0.014, Max. RPM 4,000, Trim Length (In.) 2, For Removal of Rust, Corrosion, Paint and Primer, For Use With Bench Grinder

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Bench Grinders
  • Article Crimped Wire Wheel
  • Régime max. (tr/min) 4 000
  • Type de fixation Arbre
  • Diamètre de fil 0.014"
  • Diamètre de brosse 10 po
  • Largeur de face 2 po
  • Type de soies Fils ondulés