WIRE SHELVING,63X60X18,4 SHELF,CHRO close
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
WIRE SHELVING,63X60X18,4 SHELF,CHRO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 239,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM32V401
  • N° de modèle du manufacturier 32V401
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # 2044
  • Poids à l’expédition 51.9 lb

Informations sur le produit

Shelves adjust in 1 inch increments. 300-lb. shelf capacity (based on evenly distributed loads). Quickly assembles and adjusts, without tools. Include 4 posts with leveling feet and S hooks. NSF Certified. Available in zinc, chrome and black powder coat.

Spécifications techniques

  • Couleur Chrome
  • Comprend (4) Shelves, (4) Posts and S Hooks
  • Article Wire Shelving Unit
  • Capacité de tablette 300 lb
  • Ajustements de tablette Incréments de 1 po
  • Normes NSF
  • Type de grillage Unité de base
  • Matériau du grillage Acier
  • Fini du grillage Chromé