TAB TREIL,72 X 36 PO,CHROME close
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
TAB TREIL,72 X 36 PO,CHROME

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 120,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5GTC9
  • N° de modèle du manufacturier 5GTC9
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • Article Wire Shelf
  • À utiliser avec 2KNZ8, 2KPW3, 2KPD5, 2KPC6, 2KRA9, 2KPG6, 2KPF1
  • Capacité de tablette 600 lb
  • Type de réglage de la tablette métallique Fourreau fendu
  • Profondeur hors tout 36 po
  • Article - rayonnages en fil de métal Rayonnage en fil de métal
  • Largeur hors tout 72"
  • Normes NSF
  • Fini du grillage Chromé
  • Matériau du grillage Acier