FIL MIG6.045X18KG PRECISION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FIL MIG6.045X18KG PRECISION

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB1251116710
  • N° de modèle du manufacturier 1251116710
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 42.1 lb

Informations sur le produit

ESAB OK AUTOROD 12.51 (ER70S-6). Copper coated solid wire provides excellent tolerance to rust and mill scale because of higher levels of manganese and silicon. Suitable for most carbon steel MIG welding applications and may be used with spray arc, pulsed arc, and short arc welding processes.

Spécifications techniques

  • Application Soudage
  • Article Soudage de fil métallique
  • Matériau Acier
  • Résistance à la traction 70 000 lb/po2
  • Type de contenant Boîte
  • Diamètre 0,045 po