FIL MIG6.035X18KG PRECISION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FIL MIG6.035X18KG PRECISION

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB1251096710
  • N° de modèle du manufacturier 1251096710
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 41.11 lb

Informations sur le produit

ESAB OK AUTOROD 12.51 (ER70S-6). Copper coated solid wire provides excellent tolerance to rust and mill scale because of higher levels of manganese and silicon. Suitable for most carbon steel MIG welding applications and may be used with spray arc, pulsed arc, and short arc welding processes.

Spécifications techniques

  • Application Soudage
  • Matériau Acier
  • Article Soudage de fil métallique
  • Type de contenant Boîte
  • Résistance à la traction 70 000 lb/po2
  • Diamètre 0,035 po