FL MIG ACINX 308LSI 045PO/1.2MM 15KG BBN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FL MIG ACINX 308LSI 045PO/1.2MM 15KG BBN

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB1612119820
  • No de modèle du manufacturier 1612119820
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 891
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Informations sur le produit

OK Autorod 308LSi. For welding types 304L and 308L where appearance is important. Carbon content 0.03% maximum. PLW SP denotes precision layer-wound adapterless "powder coated" wire basket spool. CWB approved.

Spécifications techniques

  • Article Soudage de fil métallique
  • Application Soudage
  • Matériau Acier inoxydable
  • Type de contenant Boîte
  • Résistance à la traction 90 000 lb/po2
  • Diamètre 0,047 po