FIL MIG NO-COP 0.035IN/0.9MM 18KG BBN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FIL MIG NO-COP 0.035IN/0.9MM 18KG BBN

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB1A50096910
  • N° de modèle du manufacturier 1A50096910
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Informations sur le produit

Aristorod(TM) 12.50 non-copper coated MIG wire (ER70S-6). Excellent feedability, even at high wire feed speeds, ideal for robotic applications. Lower spatter levels than copper-coated wires, higher productivity and less post-weld cleanup. Precision, wound spools.

Spécifications techniques

  • Application Soudage
  • Matériau Acier
  • Article Soudage de fil métallique
  • Type de contenant Boîte
  • Résistance à la traction 70 000 lb/po2
  • Diamètre 0,035 po