CHAR TREI,4 TABL close
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
CHAR TREI,4 TABL

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5AHE0
  • N° de modèle du manufacturier 5AHE0
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.56 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Diamètre de roulette 5 po
  • Finition Acier inoxydable
  • Article Wire Cart
  • Nb de tablettes 4
  • Capacité de charge 800 lb
  • Hauteur hors tout 69 po
  • Longueur hors tout 36 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Type de roulette (2) pivotante, (2) pivotante avec frein
  • Matériau de roulette Chrome
  • Largeur de tablette 18"
  • Crans ajustables 1 po
  • Hauteur du rebord 1/4"
  • Longueur de tablette 36"
  • Frein de roulette (2) freins