CHAR TREI,4 TABL,ZINC,48X18X67 PO close
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
CHAR TREI,4 TABL,ZINC,48X18X67 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 211,56 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM3TPC3
  • N° de modèle du manufacturier 3TPC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1932
  • Poids à l’expédition 55.03 lb

Informations sur le produit

Shipped unassembled. Shelves adjustable in 1 inch increments. All carts have 4 swivel casters (2 with brake). 2-shelf, 600-lb. models have 5 inch rubber casters. All other models have 3 inch rubber casters.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roulette 3 po
  • Couleur Argent
  • Article Wire Cart
  • Largeur hors tout 18 po
  • Hauteur hors tout 67 po
  • Matériau de roulette Polymère
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Capacité de tablette 150 lb
  • Ajustements de tablette 1"
  • Matériau du grillage Acier
  • Configuration des roulettes (2) Swivel, (2) Swivel with Brakes
  • Type de grillage Mobile
  • Fini du grillage Zingué
  • Type de réglage de la tablette métallique Fourreau fendu
  • Nb de tablettes 4