WIRE CABLE CLIP,1.18X1.00 IN,PK25 close
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
WIRE CABLE CLIP,1.18X1.00 IN,PK25

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 16,95 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE6EEF6
  • N° de modèle du manufacturier 6EEF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1390
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Wire Cable Clip, Self-Adhesive, Mounting Method Adhesive Backed, Material of Construction Nylon 6/6, For Use With Cables to Hold in Place and Help Route Cables Around Equipment or Cabinets., Standards UL 94 V-2, Package Quantity 25

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Fixer des câbles et aide à acheminer les câbles autour de l'équipement ou des armoires.
  • Hauteur 0,73 po
  • Longueur 1,18 po
  • Article Serre-câbles
  • Méthode de montage Endos adhésif
  • Largeur 1,00 po
  • Normes UL 94 V-2
  • Matériau de construction Nylon 6/6