PANIER FIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PANIER FIL

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TGY3U598
  • N° de modèle du manufacturier 3U598
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Snaps together. Stores up to 20 gallons of liquids plus supplies. Designed with 11 inch extension legs to easily accept 5 gallon dispensing containers. Wire rack sold separately conveniently stores spray bottles on racks. Solve storage and access with this space saving rack

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • Article Panier métallique