CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME close
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
CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME

WESCO

Prix Web : 2 316,57 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES260015
  • N° de modèle du manufacturier 260015
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 156.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 750 lb
  • Hauteur hors tout 48-1/2 po
  • Longueur hors tout 32 po
  • Largeur hors tout 22-1/2 po
  • Matériau du cadre Acier
  • Centre de gravité de charge 10"
  • Longueur de plate-forme 16 po
  • Largeur de plate-forme 20 po
  • Diamètre de roue arrière 8 po
  • Hauteur de levage max. 40 po
  • Diamètre de roulette avant Acier
  • Article Winch Platform Lift