CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CHARIOTS ELEVATEURS A PLATE-FORME

WESCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WES260019
  • N° de modèle du manufacturier 260019
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 207.0 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur de levage, fourche élevée 3/4"
  • Capacité de charge 750 lb
  • Longueur hors tout 32 po
  • Hauteur hors tout 60-1/2 po
  • Matériau du cadre Acier
  • Largeur hors tout 22-1/2 po
  • Largeur de fourche 3 po
  • Longueur de la fourche 18 po
  • Hauteur de levage min. 3/4"
  • Hauteur de levage max. 54 po
  • Centre de gravité de charge 10"
  • Diamètre de roue arrière 8 po