GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 8 OZ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 8 OZ

ULTRALUBE

Prix Web : 9,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article PLW10307
  • N° de modèle du manufacturier 10307
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Application General Lubrication, Auto And Truck Chassis, Machinery, Ag Equipment
  • Article White Lithium Grease
  • Classe NLGI 2
  • Point de chute 387F
  • Poids spécifique 0,92
  • Normes NLGI LB
  • Point d'éclair Greater Than620 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable 25
  • Usure à quatre billes 51
  • Conteneur de graisse Tube
  • Couleur de graisse Blanc
  • Épaississeur de graisse Lithium
  • Taille de contenant 8 oz
  • Température de service max. 287 Degrees F
  • Huile de base Minérale
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification