BROUETTE MELANGEUR,3,5PI3,1/2HP close
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
BROUETTE MELANGEUR,3,5PI3,1/2HP

WESTWARD

Prix Web : 443,56 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW10N693
  • N° de modèle du manufacturier 10N693
  • N° de classification normalisée des produits et services 22101901
  • PAGE DU CATALOGUE # 326
  • Poids à l’expédition 120.0 lb

Informations sur le produit

1/2 HP, 115 V motor. Drum material: polyethylene. Drum gauge: 1/4 In. Drum diameter: 20-1/2", drum opening: 16-3/4". Steel tubing frame. Removable handles. Locking system: gear. Overall dimensions: 41-3/4" H X 48-1/2" L X 25-1/2" W. Axle type: rigid. Pneumatic 13" wheels. Net weight: 106 lbs.

Spécifications techniques

  • Article Wheelbarrow Mixer
  • HP 1/2
  • Hauteur hors tout 41-3/4 po
  • Taille 3-1/2 pi³
  • Longueur hors tout 48-1/2 po
  • Largeur hors tout 25-1/2 po
  • Manches/poignées Amovible
  • Système de verrouillage Gear
  • Roues Pneumatique
  • Moteur 115 V
  • Carcasse Steel Tubing
  • Matériau de baril Polyéthylène
  • Type d'axe Rigid
  • Calibre du baril 15 Ga.
  • Diamètre de baril 20-1/2 po
  • Poids net 106 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Ouverture de baril 16-3/4 po
  • Diamètre de roue 13 po
  • Caractéristiques Steel Frame