CALE DE ROUE, 855,000LB, 95 - 142PO close
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
CALE DE ROUE, 855,000LB, 95 - 142PO

CHECKERS

Prix Web : 688,98 $ / CHAQUE
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
  • N° article CSFMC3012
  • N° de modèle du manufacturier MC3012
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # 3223
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

Lightweight tough polyurethane constuction. ANSI compliant colour illustrations depict proper chocking and placement. Replaceable rubber anti-slip traction pads. Four side handles and carying strap on the back. High visibility safety yellow caution colour

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Article Cale de roue
  • Hauteur 10-5/8 po
  • Largeur 14-15/16 po
  • Normes Spécifications MSHA
  • Profondeur 21,9 po
  • Comprend (1) Cale de roue
  • Type de surface de cale de roue Nervurée
  • Diamètre de pneu max. 142 po
  • Style de cale de roue Simple
  • Matériau de cale de roue Uréthane
  • Type de semelle de cale de roue Lisse
  • Application primaire de la cale de roue Équipement de support d'exploitation minière
  • Poids de véhicule max. 550 000 lb