CALE DE ROUE, 80,000LB, 28 - 38PO close
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
CALE DE ROUE, 80,000LB, 28 - 38PO

CHECKERS

Prix Web : 322,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article CSFAT3512RP-Y
  • N° de modèle du manufacturier AT3512RP-Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # 3223
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

ANSI compliant colour illustrations depict proper chocking and placement. Replaceable aluminum traction cleats or rubber pads. Resistant to oils, fuels and solvents. Mounting hole for ropes, chains or bracket. Complies with SAE-J348, NFPA 1901, and NFPA 1

Spécifications techniques

  • Hauteur 8-1/4 po
  • Couleur Jaune
  • Article Cale de roue
  • Largeur 8-1/2 po
  • Normes NFPA 1901-09, SAE-J348
  • Profondeur 15-1/2 po
  • Comprend (1) Cale de roue
  • Type de semelle de cale de roue Nervurée
  • Style de cale de roue Simple
  • Diamètre de pneu max. 46 po
  • Type de surface de cale de roue Nervurée
  • Matériau de cale de roue Uréthane
  • Poids de véhicule max. 80 000 lb
  • Application primaire de la cale de roue Camions de pompiers