CALE DE ROUE, 80,000LB, 28 - 38PO close
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
CALE DE ROUE, 80,000LB, 28 - 38PO

CHECKERS

Prix Web : 322,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article CSFAT3512AC-Y
  • N° de modèle du manufacturier AT3512AC-Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # 3223
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

ANSI compliant colour illustrations depict proper chocking and placement. Replaceable aluminum traction cleats or rubber pads. Resistant to oils, fuels and solvents. Mounting hole for ropes, chains or bracket. Complies with SAE-J348, NFPA 1901, and NFPA 1

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Hauteur 8-1/4 po
  • Article Cale de roue
  • Largeur 8-1/2 po
  • Normes NFPA 1901-09, SAE-J348
  • Profondeur 15-1/2 po
  • Comprend (1) Cale de roue
  • Type de semelle de cale de roue Dentelée
  • Style de cale de roue Simple
  • Type de surface de cale de roue Nervurée
  • Matériau de cale de roue Uréthane
  • Diamètre de pneu max. 46 po
  • Application primaire de la cale de roue Camions de pompiers
  • Poids de véhicule max. 80 000 lb