WHEEL CHOCK,ALUM,W 7 IN,H 8 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

WHEEL CHOCK,ALUM,W 7 IN,H 8 IN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 198,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF19P543
  • N° de modèle du manufacturier 19P543
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # 3222
  • Poids à l’expédition 7.05 lb

Informations sur le produit

Extruded aluminum. Serrated surface grips tire, and triple edged bottom grips ground. Meet OSHA Specification 1910.178(k).

Spécifications techniques

  • Couleur Argenté
  • Profondeur 11-5/8 po
  • Hauteur 8 po
  • Comprend Handle
  • Largeur 7 po
  • Article Wheel Chock
  • Normes OSHA 1910.178k
  • Poids de véhicule max. Non déterminé
  • Matériau de cale de roue Aluminium
  • Style de cale de roue Simple
  • Type de surface de cale de roue Nervurée
  • Application primaire de la cale de roue Usage général