ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE, 20G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE, 20G

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN1VHF9
  • No de modèle du manufacturier 1VHF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Aspirateur amovible de 2-1/2 gal, (2) ensembles d'outils de nettoyage, soufflerie arrière, drain de réservoir
  • Article Aspirateur sec/humide
  • HP de crête 6-1/2
  • Normes cULus
  • Hauteur 35 po
  • Longueur 24-3/4 po
  • Débit d'air 120 pi³/min
  • Largeur 20-3/4 po
  • Roulettes Oui
  • Type de filtre Standard
  • Hz 60
  • Série Contractor
  • Niveau sonore (dBA) Non déterminé
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Pression statique 52 po
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 350
  • Drain Oui
  • Ampères 11,8
  • Garantie 1 an
  • Poids net 31,5 lb
  • Longueur de tuyau 4 pi, 8 pi
  • Longueur de cordon d'alimentation 18 pi
  • Durée de vie moyenne des brosses 500 h
  • Diamètre de tuyau 1-1/4 po, 2-1/2 po
  • Capacité, matières sèches 13.25 gal.
  • Capacité, matières humides 5.75 gal.
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs sec/humide
  • Capacité de l'aspirateur 20 gal
  • Filtre d'aspirateur Sac, cartouche