Article abandonné pouvant être remplacé
ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE, 16G close
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
ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE, 16G

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN1VHG1
  • N° de modèle du manufacturier 1VHG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb
Produit de remplacement suggéré
WET/DRY VACUUM SINGLE STAGE16GA

Prix Web : 601,31 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Hz 60
  • Comprend Aspirateur amovible de 2-1/2 gal, chariot avec roulettes de 3 po et poignée, (2) ensembles d'outils de nettoyage, soufflerie arrière, drain de réservoir
  • Article Aspirateur sec/humide
  • HP de crête 6-1/2
  • Tension (V) 120
  • Normes cULus
  • Hauteur 36"
  • Longueur 26"
  • Débit d'air 210 cfm
  • Largeur 20-3/4"
  • Type de filtre Standard
  • Roulettes Yes
  • Série Contractor
  • Niveau sonore (dBA) Not Rated
  • Pression statique 60"
  • Matériau de réservoir Stainless Steel
  • Drain Yes
  • Puissance (W) 350
  • Ampères 12
  • Poids net 44 lb
  • Garantie 1 yr.
  • Longueur de tuyau 4 ft. and 8 ft.
  • Durée de vie moyenne des brosses 500 hr.
  • Longueur de cordon d'alimentation 18 ft.
  • Capacité, matières sèches 17.25 gal.
  • Capacité de l'aspirateur 16 gal
  • Diamètre de tuyau 1-1/4" and 2-1/2"
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs sec/humide
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Capacité, matières humides 9.75 gal.
  • Filtre d'aspirateur Sac, cartouche