ASPIRATEUR SEC ET HUMID,5G,PORTATIF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ASPIRATEUR SEC ET HUMID,5G,PORTATIF

DAYTON

Prix de vente  : 189,21 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
291,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN1VHF8
  • N° de modèle du manufacturier 1VHF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Rangement d'outils et de cordon intégré, poignée de transport supérieure, soufflerie arrière, outil de 1-1/2 po pour crevasses et buse utilitaire
  • Article Aspirateur sec/humide portatif
  • Normes cULus
  • Hauteur 16 po
  • Longueur 17 po
  • Largeur 12-1/4 po
  • Pression statique 50 po
  • Tension (V) 120
  • Matériau de réservoir Polyéthylène
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Durée de vie moyenne des brosses 400 h
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs sec/humide
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Taille de réservoir 5 gal.