SOUDEUR BIG BLUE 800 DUO PRO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

SOUDEUR BIG BLUE 800 DUO PRO

MILLER ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MLW907-587
  • No de modèle du manufacturier 907-587
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1920.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poste de soudage entraîné par moteur
  • Phases 3
  • Marque de moteur Deutz
  • Type de démarrage Électrique
  • Sortie nominale à courant constant, CC 800 A, 40 V à 100 %
  • Plage d'intensité (A) 20 - 800

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande