SOUDEUR BIG BLUE 400 PRO MITSUBISHI close
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
SOUDEUR BIG BLUE 400 PRO MITSUBISHI

MILLER ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MLW907-605
  • No de modèle du manufacturier 907-605
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271714
  • PAGE DU CATALOGUE # 721
  • Poids à l’expédition 1068.0 lb

Informations sur le produit

Big Blue(R) 400 Pro. Mitsubishi engine. Electric start. Meter maintenance displays: fuel, hour meter, oil, coolant and low fuel. Quiet, only 72.2 dBA (96 LwA) at maximum output. Wireless remote compatible. The Vault - ultimate control board reliability. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Profondeur 56 po
  • Hauteur 32 po
  • Largeur 26-1/4 po
  • Article Moteur diesel
  • Phases 3
  • Plage d'intensité (A) 20 - 400
  • Marque de moteur Mitsubishi
  • Série Big Blue 400 Pro
  • Type de démarrage Électrique
  • Sortie nominale à courant constant, CC 400 A à 24 V, 100 %
  • Puissance auxiliaire continue 10 000 W