Article abandonné pouvant être remplacé
SOUDEUR BIG BLUE400 PRO BLK HTR CAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

SOUDEUR BIG BLUE400 PRO BLK HTR CAT

MILLER ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MLW907-604
  • No de modèle du manufacturier 907-604
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1085.0 lb
Produit de remplacement suggéré
SOUDEUR BIG BLUE 400 PRO MITSUBISHI

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

Big Blue(R) 400 Pro. Caterpillar engine. Electric start. Meter maintenance displays: fuel, hour meter, oil, coolant and low fuel. Quiet, only 72.2 dBA (96 LwA) at maximum output. Wireless remote compatible. The Vault - ultimate control board reliability. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Article Moteur diesel
  • Plage d'intensité (A) 20 - 400
  • Marque de moteur CAT
  • Phases 3
  • Série Big Blue 400 Pro
  • Type de démarrage Électrique
  • Sortie nominale à courant constant, CC 400 A à 24 V, 100 %

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande