WELDED PIPE,3 IN,10 FT,CARBON STEEL close
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
WELDED PIPE,3 IN,10 FT,CARBON STEEL

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 452,89 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM40L306
  • N° de modèle du manufacturier 40L306
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.856 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur (po) 3,068
  • Article Welded Pipe
  • Diamètre extérieur (po) 3,5
  • Épaisseur de mur (po) 0,216
  • Normes ASTM A53
  • Détection du métal Oui
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Tuyau
  • Matériau (tuyau) Acier au carbone
  • Longueur de tuyau hors tout 10 pi
  • Taille de tuyau (nominale) 3 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Avec/sans soudure Welded