WELD STUD,3/8-16 X 0.950 IN,PK 100 close
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
WELD STUD,3/8-16 X 0.950 IN,PK 100

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 76,56 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1LAN7
  • N° de modèle du manufacturier 1LAN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Spécifications techniques

  • Finition Ordinaire
  • Article Clou à souder
  • Taille de filetage 3/8-16
  • Type Bottom Projection
  • Matériau Acier
  • Longueur de filetage 0,950 po
  • Type de filetage UNC
  • Quantité par paquet 100
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0.865"
  • Longueur sous tête 1 po
  • Hauteur de tête 0,109 po
  • Largeur de projection 0.130"
  • Hauteur de projection 0.050"
  • Rencontre/dépasse -