WELD STUD,1/4-20 X 0.960 IN,PK 100 close
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
WELD STUD,1/4-20 X 0.960 IN,PK 100

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 25,19 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1LAN1
  • N° de modèle du manufacturier 1LAN1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Article Weld Stud
  • Matériau Steel
  • Type Bottom Projection
  • Quantité par paquet 100
  • Longueur de filetage 0,960 po
  • Taille de filetage 1/4-20
  • Type de filetage UNC
  • Diamètre de tête 0.563"
  • Longueur sous tête 1 po
  • Hauteur de tête 0,078 po
  • Largeur de projection 0.100"
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de projection 0.040"

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit de vente dans les pays suivants : CA-QC .