WELD NUT,1/4-20,13/16 X 1/2,PK 50 close
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
WELD NUT,1/4-20,13/16 X 1/2,PK 50

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 11,76 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1LAJ9
  • N° de modèle du manufacturier 1LAJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Weld Nut
  • Diamètre pilote 19/64"
  • Diamètre de la base -
  • Longueur de la base 13/16"
  • Épaisseur de la basse 3/32"
  • Hauteur pilote 0.032"
  • Largeur de la base 1/2 po
  • Taille de trou pilote 5/16"
  • Projections de soudage 4
  • Hauteur de projection 0.020"
  • Largeur de projection 0.125"
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4"-20
  • Matériau de base Acier
  • Style d'écrou Écrou à souder à pattes avec projections
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)