WELD NUT,1/4-20,13/16 X 1/2,PK 50 close
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
WELD NUT,1/4-20,13/16 X 1/2,PK 50

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 22,94 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1LAH7
  • N° de modèle du manufacturier 1LAH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre pilote 19/64"
  • Article Weld Nut
  • Diamètre de la base -
  • Taille de trou pilote 5/16"
  • Hauteur pilote 0.054"
  • Épaisseur de la basse 1/8"
  • Longueur de la base 13/16"
  • Projections de soudage 1
  • Largeur de la base 1/2 po
  • Hauteur de projection 0.023"
  • Largeur de projection 0.219"