ANTI-ECLABOUSSEUR WELD KLEEN 32 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ANTI-ECLABOUSSEUR WELD KLEEN 32 OZ

WELD-AID PRODUCTS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LENWA7089
  • N° de modèle du manufacturier WA7089
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271801
  • PAGE DU CATALOGUE # 823
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Anti spatter. Aerosol, water based, size 32 oz./.95 L.

Spécifications techniques

  • Application Soudage
  • Type de contenant Contenant en plastique
  • Article Liquide anti-projections
  • Comprend Vaporisateur
  • Matériau Base d'eau
  • Taille de contenant 32 oz/0,95 L