!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
METRE DE QUALITE D EAU/AGITATEUR

METRE DE QUALITE D EAU/AGITATEUR

EXTECH

METRE DE QUALITE D EAU/AGITATEUR close
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
METRE DE QUALITE D EAU/AGITATEUR

METRE DE QUALITE D EAU/AGITATEUR

EXTECH

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article EXTWQ500
  • N° de modèle du manufacturier WQ500
  • N° de classification normalisée des produits et services 49241704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Appareil de mesure de la qualité de l'eau/agitateur
  • Plage de rH -1 999 - 1 999 mV
  • Compensation de température automatique Oui
  • Plage de température de service (F) 32 Degrees à 122 Degrees
  • Affichage ACL double rétroéclairé
  • Plage de compensation de température 32 Degrees F à 212 Degrees F (0 Degrees C à 100 Degrees C)
  • Précision de pH +/- 2 % FS
  • Précision de température +/-0.2 Degrees F/C
  • Résolution de rH 0,1 mV
  • Interface USB
  • Comprend Électrode à pH en verre, sonde de température, solutions d'étalonnage de pH (4 pH et 7pH), burette en plastique, papier à polir, pince à électrode avec tige, logiciel et câble USB, adaptateur CA, mélangeur
  • Plage de pH -2,00 à 16,00
  • Hydrofuge Clavier résistant aux éclaboussures
  • Plage de mesure affichée 32 Degrees F à 212 Degrees F (0 Degrees C à 100 Degrees C)
  • Plage de température de service (C) 0 Degrees à 50 Degrees
  • Mémoire Enregistrement/rappel de 150 lectures
  • Étalonnage 4 pH et 7 pH
  • Précision de rH +/- 2 mV
  • Résolution de pH 0.01 pH
  • Résolution de température 0,1 Degrees F/C
  • Source d'alimentation Adaptateur CA