WATER HOSE,RNFRCD PVC,3/4 IN ID,50 close
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
WATER HOSE,RNFRCD PVC,3/4 IN ID,50

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW20L431
  • N° de modèle du manufacturier 20L431
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.7 lb

Spécifications techniques

  • Temp. de service 90 Degrees F
  • Connexion GHT
  • Article Water Hose
  • Gallons par heure 918
  • Couleur de tuyau Noir
  • Matériau de coupleur Laiton
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Pression max. 450 lb/po²
  • Matériau de tuyau PVC renforcé
  • D.I. de tuyau 3/4"
  • Type de tuyau d'arrosage Tuyau à eau
  • Température d'eau à utiliser Froide
  • Nb de plis 5
  • Résistance au tortillement Non
  • Durabilité du tuyau Service intensif