WATER HOSE,RNFRCD PVC,1 IN ID,50 FT close
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
WATER HOSE,RNFRCD PVC,1 IN ID,50 FT

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW20L425
  • N° de modèle du manufacturier 20L425
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Tuyau d'eau
  • Temp. de service 90 Degrees F
  • Connexion NPSH
  • Matériau de coupleur Laiton nickelé
  • Couleur de tuyau Vert foncé
  • Gallons par heure 1300
  • Pression max. 500 lb/po²
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de tuyau PVC renforcé
  • D.I. de tuyau 1"
  • Type de tuyau d'arrosage Tuyau à eau
  • Température d'eau à utiliser Froide
  • Résistance au tortillement Oui
  • Nb de plis 5
  • Caractéristiques Weather Resistant
  • Durabilité du tuyau Service intensif