WATER HEATER CONNECTOR,SS,24 IN,3/4 close
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
WATER HEATER CONNECTOR,SS,24 IN,3/4

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 16,18 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
17,03 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM22N594
  • N° de modèle du manufacturier 22N594
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Application Water Heater
  • Finition Acier inoxydable
  • Article Water Connector
  • Longueur (po) 24
  • Matériau de construction Stainless Steel Braided
  • Pression de service max. (lb/po²) 125
  • Sortie (po) 3/4
  • Diamètre extérieur (po) 29/32
  • Quantité par paquet 1
  • Type d'entrée FIP
  • Normes IAPMO
  • Température de service (F) 40 Degrees - 180 Degrees
  • Conformité Certification pour l'eau potable
  • Noyau interne EPDM
  • Taille d'entrée (po) 3/4
  • Matériau d'écrou Laiton
  • Type de sortie FIP

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.